プラグ 15aのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
4,219件の「プラグ 15a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ 15A」、「プラグ 配管」、「15A ニップル」などの商品も取り扱っております。
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ランキング1位
1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング2位
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング4位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
630税込693
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
1個
669税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2。VCTF・VCTF(S):2。CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。材質形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)