プリカのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,190件の「プリカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリカチューブ」、「防水プリカ」、「プリカチューブ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
プリカチューブ 三桂製作所ランキング1位
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ランキング2位
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

防水プリカチューブ 三桂製作所ランキング3位
1巻
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

メタカポリクリア外ネジ(ワンタッチ) カクダイランキング4位
メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メタカポリ内ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイランキング5位
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プリカチューブカッター 替刃
プリカチューブカッター(PCC-41)用替刃
材質関連資料(0.6MB)取扱説明書(0.61MB)
1枚
4,398税込4,838
翌々日出荷

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。 高温用ノンアスベストパッキン付き。
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95
1個
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
1台
8,698税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。ダブルバネでガッチリ強力にはさむ!。竿の上から2枚一度にはさめるワイドタイプ。
用途洗濯ばさみ材質本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線寸法(mm)60×40×100ダークブルー
1パック(3個)
369税込406
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598税込5,058
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598税込5,058
5日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) ME-A
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間保持。本体取付け用ネジ部に管用平行ネジサイズを採用し、フレキシブル電線管等と直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列変更時も配線変更不要。機器装着後でも色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場環境でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
赤・黄・緑・赤段数4定格電圧(V)DC24
1台
14,980税込16,478
15日以内出荷

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

佐藤計量器製作所無線温度ロガー子機
【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。 (温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。) 【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。 【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。 【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。 電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。 【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。 【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊質量(g)約245(電池含む)タイプ温度電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)測定チャンネル温度2記憶容量各チャンネル16000記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子数:約1200本/mm種別透過型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000方向子方向:十字
1個
4,800税込5,280
3日以内出荷

モバイル型ラベルプリンターRetRoll NeW1専用の交換用ラベル用紙です。手作りクッキーなどのラッピングにぴったりな丸形や四角型のプリカットシールは、透明フィルムタイプからカラー用紙、イラスト入りなど15種のデザインよりお選びいただけます。
適合機種モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1
1個
899税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)