ヘアケアのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
599件の「ヘアケア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「馬油クリーム」、「ヘアオイル」、「マシェリ」などの商品も取り扱っております。
シエロ ヘアカラーEX ミルキー ホーユーランキング1位
1個ほか
899税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アリミノ スパイス フォーム シャイニング アリミノランキング2位
使いやすさにこだわった新機能により、髪に馴染みやすいクリーミィーな泡を実現。 ウェーブ&カールデザインに最適な効果を発揮します。 ぴかっとツヤサラな質感、トリートメント効果の高いサラサラフォームです。
1個(160g)
1,500税込1,650
5日以内出荷

ストレートヘアアイロン オーム電機ランキング3位
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790税込1,969
当日出荷

ルシード ヘアジェル スーパーハード マンダムランキング4位
浸透性アミノ酸が、髪の内側から弾力を与え、しっかり髪型を整えるスタイリングシリーズ。湿気や汗に強く、ヘアスタイルをガッチリ固定。浸透性アミノ酸を配合。毛髪内部に浸透することで、年齢により細く、弱くなってきた髪に、ハリ・コシを与え、しっかりスタイリングできる髪へ。無香料、無着色、防腐剤無配合。シンプルで清潔感のあるデザイン。
性別男性用シリーズルシード
1個(160g)
749税込824
翌日出荷

アース シラミとりローション アース製薬ランキング5位
卵まで効くから再発生を防止。ヘアオイル状のさらっとした使用感です。ピレスロイド系殺虫成分不使用、有効成分ジメチコンのシラミ駆除剤です。
成分【有効成分】ジメチルポリシロキサン4.0%【その他の成分】シクロペンタシロキサン、他1成分使用方法●ご使用に際して、説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。【ご使用前に】。※必ず乾いた髪の状態で使用してください。※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。(1)必要なものをそろえます。・箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション・とんがりキャップ・ヘアバンド・2way専用クシ・使用説明書。・ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル・ティッシュペーパー等・新聞紙等の敷物・時計・汚れてもかまわないタオル・洗髪用シャンプーとリンス等。(2)汚れ対策をしてください。1.衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします。※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを重ねて、肩や首に巻くことをおすすめします。3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。4.浴室以外で使用する場合は、新聞紙等を床や洗面台等に敷いてください。※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。【使用方法】。(1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。(2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。(3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。(4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度です。(5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。(6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。(7)使用後は、フタをしっかりしめて保管してください。(8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。●2WAY専用クシの使用方法。卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。)。●2WAY専用クシとヘアバンドのお手入れ方法。専用クシとヘアバンドは使用後、55℃以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80℃以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯に浸けた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。【用法・用量】。アタマジラミが寄生している頭髪を水で濡らさず乾いた状態で、1回量(25mLから50mL程度)を毛の生え際に十分にいきわたるように又全体に均等になるように塗布する。塗布して5分間以上放置した後、洗髪用シャンプーで洗い流す。この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返す。容量150mL区分防除用医薬部外品品名アースシラミとりローション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×127×88使用の目安25mL~50mL程度香り無香料効能アタマジラミの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証番号ミックス・C015741
1個(150mL)
3,798税込4,178
翌日出荷

コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。 髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別女性
1個(120mL)
2,600税込2,860
当日出荷

肌なじみの良い馬油にスクワランとヒアルロン酸を配合。トリプル保湿で進化したスキンクリーム。お肌にうるおいを与え、きめ細やかなしっとり肌へ。自然の力で優しくスキンケア、全身のお手入れやヘアケアにも。
1個(250g)
419税込461
6日以内出荷

1個(350g)ほか
769税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個(600mL)
529税込582
翌日出荷

汚れをしっかりオフする成分と、肌へのケアする成分を配合したヘアダイ・ヘアマニキュア共用の地肌用リムーバー
寸法(mm)140×120
1個(100枚)
1,298税込1,428
3日以内出荷

1本
799税込879
翌日出荷

髪に自然なツヤを与え、しなやかにまとめる。無香料ヘアクリームオイル。
性別男性用シリーズルシード
1個(200mL)
1,098税込1,208
翌日出荷

コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
1台
2,998税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先玉ナイロンピンを、弾力がありクッション性抜群の毛台に植毛した頭皮を優しくいたわるブラシ。
材質(毛)ナイロン全長(mm)240材質(柄部)天然木行数11行アズワン品番64-6480-27
1本
1,898税込2,088
5日以内出荷

高級感たっぷりの本革調のブラックコンパクトケース入。 爪ヤスリ付。超細目なのできれいに仕上がります。 深切りしないように少しずつ切ってネイルケアを楽しんでください。 サビに強いHIカーボンステンレス。ヘアライン仕上げ。 刃付けから全体仕上げまでこだわりの手仕上げです。 使いやすさを追求した究極の美フォルム。爪のラインに合わせやすい曲線の刃先。 使いやすいフォルムでスムーズにカットすることが出来ます。
材質HIカーボンステンレス質量(g)80本体寸法(mm)118ヤスリ部寸法(mm)115
1式
6,998税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(180g)
899税込989
翌日出荷

付属品クイックコードバンド幅(mm)239ブラック高さ(mm)75奥行(mm)29消費電力(W)32スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み)本体質量(g)335プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15温度表示LCD表示電源コード(m)3機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
1台
8,898税込9,788
6日以内出荷

髪にツヤを与え、静電気が起こりにくく、コシのある豚毛で髪を挟んで引き伸ばします。
材質(毛)豚毛全長(mm)225材質(柄部)天然木
1本
2,498税込2,748
3日以内出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
1台
8,498税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40才からのニオイ対策シリーズ(無香料)。「汗臭」・「加齢臭」だけでなく、ミドル男性のアブラっぽい汗のニオイ「ミドル脂臭」まで集中ケア。洗浄・防臭・肌ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ。
シリーズルシード使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(380mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)