- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペン 0.28のおすすめ人気ランキング
ペン 0.28のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新121件の「ペン 0.28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン 極細 書きやすい」、「uni-ball signo」、「ボールペン パーツ」などの商品も取り扱っております。
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5最大径(Φmm)11.5替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8方式キャップ式先端ボール径(mm)0.28商品タイプ本体線の太さ超極細
商品タイプ本体インク水性顔料インク先端ボール径(mm)0.28方式ノック式
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.28入数1本商品タイプリフィル
uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ RT1 0.28
ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)0.28幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10替芯UMR-82
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.28インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
水性サインペン/インク色 黒/描線幅
軸径(Φmm)11高さ(mm)139インク色黒商品タイプ使い切り本体
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38方式ノック式インクゲルインク
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.28適合UM-151-28質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インク水性ゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)0.28幅(mm)42高さ(mm)208奥行(mm)12
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
質量(g)2.4先端ボール径(mm)0.38寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119適合UM-151、UM-181DS適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
質量(g)2.7先端ボール径(mm)0.5寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5適合UM-100、UM-100EW、UM-115適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
先端ボール径(mm)0.38適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6替芯SXR-38材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
uni(三菱鉛筆)ジェットストリームエッジ 028
持ちやすさにこだわったグリップ。新開発のポイントチップ。シャープな六角軸。しっかり挟めるワイヤークリップ
用途・細密画などが趣味の方に。・手帳などに丁寧に書き込みたい方に芯径(mm)ボールペン:0.28機構ノック式インク色黒繰り返し・詰め替え対応
商品タイプ替芯適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色先端ボール径(mm)0.28インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応