- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペン軸のおすすめ人気ランキング
ペン軸のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新599件の「ペン軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダーマトホルダー」、「鉛筆補助具」、「ペン先」などの商品も取り扱っております。
立川ピンフリーペン軸 T-40
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
1本
¥639税込¥703
翌々日出荷
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー質量(g)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色シルバー寸法(mm)128×11×13質量(g)17.5繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。付属品替芯1本(本体装着)質量(g)12芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
立川ピンフリーペン軸 T-36
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸繰り返し・詰め替え対応
立川ピンタチカワ Pフリーペン軸
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸繰り返し・詰め替え対応
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE寸法(mm)16×128×17
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)250最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4繰り返し・詰め替え対応
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4質量(g)12径(Φmm)(芯)4.4方式繰り出し式材質(軸)PVC寸法(幅W×長さL)(mm)13×130色(本体)紺繰り返し・詰め替え対応
1本
¥599税込¥659
当日出荷
















![補助軸 グリッペン SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34079974-190307-02.jpg)