- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ホスのおすすめ人気ランキング
ホスのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新101,032件の「ホス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホ-ス」、「ホース 2インチ」、「軽量 ホース」などの商品も取り扱っております。
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用色黒材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ色赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用色ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒、防藻
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
●標準仕様であるため、幅広く使用可能
●ネジ式のため、締め付け固定力抜群
●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10適合蛇口外径(Φmm)15~19仕様7種類の散水パターン付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス色ブルー噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体水材質PVC・ポリエステル糸色ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
形状ホースニップル種類ホース継手
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
【安定感抜群】
水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。
レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。
グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなし色グレー/ブルーキャスターなし関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
材質鋳鉄形状ホースニップル色黒ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)