- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ホタルのおすすめ人気ランキング
ホタルのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新573件の「ホタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホタルランプ」、「ホタルック」、「単極スイッチ」などの商品も取り扱っております。
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥589税込¥648
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥799税込¥879
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
仕様埋込スイッチC(3路)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4負荷容量0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
回路方式D(両切)定格電圧(V)300定格電流(A)15
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
回路方式片切トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
用途パイプファン用回路方式片切定格電圧(V)300定格電流(A)0.5適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
回路方式C(3路)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)