- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ホルダ E39のおすすめ人気ランキング
ホルダ E39のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新104件の「ホルダ E39」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED E39」、「集魚灯ソケット」、「E39」などの商品も取り扱っております。
設置場所屋内専用色グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
岩崎電気アイ ランプホルダ
使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
岩崎電気アイ ランプホルダ
使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
岩崎電気K形アイランプホルダ
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
岩崎電気S形アイランプホルダ
仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420色白
1個
¥59,980税込¥65,978
4日以内出荷
岩崎電気K形アイ ランプホルダ
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GK4色赤質量(g)530口金E26芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
材質ポリプロピレン色乳白エコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)30エコマーク認定番号17 112 178
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11収納枚数約40枚収納枚数(枚)約40