- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ボトル 500MLのおすすめ人気ランキング
ボトル 500MLのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,998件の「ボトル 500ML」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2l ペットボトル」、「500ml ペットボトル」、「ボトル」などの商品も取り扱っております。
SIBATA(柴田科学)フリーディスペンサー ボトル付
スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能。接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能。付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
¥1,898税込¥2,088
翌日出荷
センバドーe.e.p.ルニコ縦型ショルダー
月の光のような優しい光沢感のある生地を使った実用性を兼ね備えた大人のためのベーシックシリーズです。500mlペットボトルの収納ができ、サッと取り出したいアイテムに最適なスマートアクセスを叶える縦型デザインです。
用途普段使いに。長さ(mm)【ショルダー】600~1160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×210~250×90
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
サンプラテックサンプラ(R)クイックボトル
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
1個
¥299税込¥329
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)白色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
センバドーMYBUDDYショルダー
あったら便利な機能がふんだんに盛り込まれたマイバディシリーズです。身体に沿ったアーチ型舟形ショルダーは普段使いからトラベルまで手放せない多機能ショルダーです。500mlのペットボトルも入るサイズです。
用途普段使いに。長さ(mm)【ショルダー】640~1230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250~360×120
サンプラテックあふれま洗瓶
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
¥669税込¥736
翌日出荷
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途手指衛生。容量(L)0.5質量(g)90トラスコ品番400-5414材質PET、ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×215商品タイプ詰替え容器繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
薬用泡ハンドソープ(医薬部外品)。クリーミーな泡で洗浄と同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。手洗い約700回分(1プッシュ 約0.7ml)。使用後はつぶして捨てられる減容ボトルを採用
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒効果殺菌、消毒成分イソプロピルメチルフェノール アミン石鹸用法原液~10倍にうすめてご使用ください。医薬品医療機器等法医薬部外品
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
温かいドリンクが入れられるトライタンのマイクリアボトル。360°どこからでも飲める中栓付き。フタにパッキンも付いていて、水漏れもしにくいので持ち歩きに便利。安心・安全の日本製です。
材質ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム質量(g)96縦(mm)64横(mm)64