- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ボートのおすすめ人気ランキング
ボートのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新9,361件の「ボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムボート」、「リファサーモ」、「イマーションスーツ」などの商品も取り扱っております。
TGK(東京硝子器械)アルミナボート CB
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
ケイウッド防災ボート ツーウェイ
避難指定ビルや防災倉庫に設置して、防災用品などの保管庫に利用できます。
災害時には水タンクにも使えます。
ワゴンタイプの車に全て積載完結(2馬力船外機搭載の場合)します。
用途救助避難ボートに。仕様トランサム:S色オレンジ・白関連資料カタログ(0.98MB)
ケイウッド防災ボート ツーウェイ
前部に開閉式レスキューゲートを設けているので、要救助者を素早く簡単に救助でき、また転覆や落水の危険がなく、乗員も安全に救助捜索活動ができます。
また、デッキと両サイドが浮力タンクの為浮沈構造で、2分割に脱着可能です。
用途救助避難ボートに。仕様トランサム:S色オレンジ・白深さ(mm)450最大積載量(kg)450人数3人全長(cm)330高さ(cm)重ね保管時:70、折り保管時:90関連資料カタログ(0.98MB)全幅(cm)145収納時寸法(cm)165
1台
¥999,800税込¥1,099,780
30日以内出荷
メテックスEX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター色オレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ10人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350質量(kg)コンテナ:42材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥299,800税込¥329,780
6日以内出荷
CC印(ニッカトー)燃焼CBボート
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボート
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
耐熱温度(℃)約1400化学組成SiO2/約63%、Al2O3/約31%
CC印(ニッカトー)SSA-Sボート
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
メテックスEX.自動膨張救命いかだ コンテナ
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスISO規格ISO-9650-2/3RoHS指令(10物質対応)対応
日本救命器具イマーションスーツ 大型船舶用
付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス性能保温:断熱型身長(cm)185ウエスト(cm)115型式承認番号4722号浮力(kg)有する
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
メテックスEX.自動膨張救命いかだコンテナ25人用
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター色オレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ25人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750質量(kg)コンテナ:130材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥649,800税込¥714,780
9日以内出荷