ポール棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
286件の「ポール棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール」、「ポールフェンス」、「伸縮棒」などの商品も取り扱っております。
のぼり竿 オリジナルポール 3M 友屋ランキング1位
全長(m)1.6~3伸縮式材質スチール、PP、ABS寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860質量(kg)0.7
1本
449税込494
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツランキング2位
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンスタンド TRUSCOランキング3位
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラスチックチェーンポール モノタロウランキング4位
6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302ホワイト高さ(mm)863関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポール外径(Φmm)50
1セット
999税込1,099
当日出荷

ポールリング立ちん棒(反射) トーグ安全工業ランキング5位
ポリ台はセットです。※コンクリ台もご用意できます(別売)
サイズ(mm)Φ54×長さ1000
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジャストコーポレーション2.4mポール
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
499税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。直径(Φmm)28(24)材質アルミ合金段数2タイプ2段
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
1セット(5本)ほか
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
1本ほか
499税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
1本ほか
459税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他長さ(mm)1100~3000直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)29横棒(mm)840
1本
1,698税込1,868
当日出荷


持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト寸法(m)1.18~3長さ(mm)横棒:850パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
1本
679税込747
翌々日出荷

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400
1本ほか
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様横棒L85cm付きサイズ全長3m 収納時寸法素材スチール製 樹脂コーティング
1本ほか
759税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。材質ポリエチレン高さ(mm)837ベース径(Φmm)255
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)質量(g)台座:50
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツルハタ(服部)3段伸縮のぼりポール3M
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000
1本ほか
779税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)