マキタ CL105Dのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
105件の「マキタ CL105D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ グラインダー ケース」、「マキタxロック」、「マキタCL110D」などの商品も取り扱っております。

充電式クリーナ CL115FDW マキタランキング2位
仕様バッテリ内蔵式、充電器付き付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
1台
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


充電式クリーナー 紙パック式 マキタランキング4位
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタランキング5位
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)砥石取付穴径(Φmm)22関連資料(0.9MB)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
1台
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

集じん容量アップ&低騒音化
付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)2.2集塵機真空度(kPa)11集塵方式紙パック式運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58関連資料(1.0MB)商品タイプ本体
1台
39,980税込43,978
当日出荷

スポンジ付きで高い密閉性。
適合機種4093D、4076D、4073D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
1個
339税込373
当日出荷

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
1台
15,980税込17,578
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

充電時間10.8V(内蔵式)バッテリ2.0Ah約4時間、10.8V(内蔵式)1.3Ah約3時間
1個
2,198税込2,418
当日出荷

捕集効率がさらに向上。
適合機種4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD
1枚
999税込1,099
当日出荷


暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不織布のため繰り返し使えます。
適合4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD、CL103DX
1枚
169税込186
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980税込32,978
当日出荷


継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式吸込仕事率(W)14質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
1台
8,398税込9,238
当日出荷