ミスギのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
89件の「ミスギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場 縁石」、「渡 板」、「側溝段差」などの商品も取り扱っております。
アルミスロープ MISUGI(ミスギ)ランキング1位
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ幅(mm)905シルバー最大荷重(kg)300
1枚
77,980税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミスロープ  縁無し型 MISUGI(ミスギ)ランキング2位
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ幅(mm)800シルバー
1枚
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ)ランキング3位
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚適合段差(cm)5~20
1枚
49,980税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セフティースロープ MISUGI(ミスギ)ランキング4位
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイステップコーナー MISUGI(ミスギ)ランキング5位
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
1枚
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。 両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。 先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個耐荷重(kg)300本体質量(kg)5.2設置寸法(mm)約86.5×87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92適合段差(cm)5~20
1枚
119,800税込131,780
3日以内出荷

適用車両:M級(8t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー
1枚
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
259,800税込285,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
1枚
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適用車両:M級(8t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)メタリックグレー奥行(mm)335
1枚
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
239,800税込263,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

MISUGI(ミスギ)キャスコーナーH級
適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー
1枚
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
1台
269,800税込296,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
1セット(2個)ほか
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
1個
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質プラスチックグレー付属品スチールオールアンカー1080 2本質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120
1本
4,398税込4,838
当日出荷

プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
1枚
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
高さ(mm)145適合高さ(mm)150mm段差用材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)280奥行(mm)415付属品ボルト、ナット、ワッシャ質量(kg)4メタリックグレー
1枚
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)