- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- メトロ30V2Wのおすすめ人気ランキング
メトロ30V2Wのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新96件の「メトロ30V2W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 30V 2W」、「30v2w表示灯」、「30v 1w 電球」などの商品も取り扱っております。
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
1個
¥152税込¥167
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,650税込¥1,815
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1個
¥1,930税込¥2,123
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
1個
¥179税込¥197
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,850税込¥2,035
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
ELPA火災報知機用24V5
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
1個
¥209税込¥230
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
1袋(10個)
¥1,850税込¥2,035
当日出荷