- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- エアーポンプ
- メドーのおすすめ人気ランキング
メドーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新66件の「メドー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽ブロワー」、「ブロワー ダイヤフラム」、「電動 吸引 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
日東工器汎用型メドーブロワ LA
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
日東工器メドーダスター
質量(kg)6.8外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く)定格電圧AC100V吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付)定格時間30分絶縁階級B種使用場所屋内
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
消費電力(W)15/14定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60到達真空度(kPa)-33.3定格時間連続絶縁階級E種相当
1台
¥66,980税込¥73,678
4日以内出荷
日東工器メドーハンド
ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。
省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。
耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。
トルクアップ信号を出力します。
繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。
1個
¥7,298税込¥8,028
4日以内出荷
日東工器メドーダスター
環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
クリーンルームでは使用できません。
本体寸法(mm)180×336×244H付属品ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
日東工器中圧リニアコンプレッサ
種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式色黄高さ(mm)(地上高さ)850
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
アカギどぶめっき座付羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応