- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- モグラのおすすめ人気ランキング
モグラのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新512件の「モグラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モグラ 駆除」、「もぐら撃退器」、「モグラ捕獲器」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC色イエロー奥行(mm)485
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。対象動物もぐら電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ
1台
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
TAKAGI(高儀)モグラにげ~る アルミタイプ
放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る質量(g)(約)205(電池含まず)周波数(Hz)出力音波:400電源(V)6(単2形乾電池4本※別売)振動最大直径約12mサイズ(mm)(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ周期発振約3秒/約30秒毎
1個
¥2,980税込¥3,278
翌々日出荷
ノーブランド吹き流しと風速のめやす
取付方式穴4材質クリーンエコボード仕様(四隅)Φ4mm穴×4厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)200
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ長さ(mm)335質量(g)約290適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲頭部径(Φmm)155
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
イチネンTASCO風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。
TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ使用の目安50~100cm間隔
WINTEC(ウインテック)ウインドインジケーター
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。
16mmの支柱に取付可能。(組立式)
日本製・JIS規格品。
材質PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン寸法(mm)約200×200
1個
¥299税込¥329
5日以内出荷
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ材質ABS樹脂 他長さ(mm)400質量(g)約290周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲頭部径(Φmm)120電流(mA)(作動)5~13開放電圧(V)5.5短絡電流(mA)90
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ色緑/白径(Φmm)300
1枚
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
家庭菜園、ガーデニングに。
モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP幅W×全長(mm)185×255