モリスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
969件の「モリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスコーティング液」、「ピアノクロス」、「組み付け エンジン」などの商品も取り扱っております。
モリス ジャガード織りクッションカバー ニーズランキング1位
リビングを華やかに彩るウィリアム・モリスの「いちご泥棒」。高級感のあるジャガード織のクッションカバーです。【ウィリアム・モリスにより19世紀にデザインされた「いちご泥棒」はインディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れた最初のテキスタイルです】本商品はクッションカバーのみの販売となります。中材のクッションは含まれませんのでご注意ください。
仕様洗濯:可材質ポリエステル・綿・レーヨン寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×460×10寸法(縦×横)(cm)対応クッション:45×45
1枚
1,098税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

mt マスキングテープ Morris & Co. Mary Isobel カモ井加工紙ランキング2位
世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
1巻
919税込1,011
翌々日出荷

mt マスキングテープ Morris & Co. Leicester カモ井加工紙ランキング3位
世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
1巻
919税込1,011
翌々日出荷

カーブライト リスロンランキング4位
ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。
用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物
1本(1L)
9,198税込10,118
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスランキング5位
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7
1巻
669税込736
翌々日出荷

世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質和紙・アクリル系粘着剤サイズA5テープ幅(mm)50枚数30枚テープ長さ(m)7色(表紙)
1巻
669税込736
翌々日出荷

二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。
用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
1本(290mL)
2,998税込3,298
当日出荷


超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性撥水、耐汚使用方法キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。危険物の類別非危険物
1本(1L)
34,980税込38,478
当日出荷


研磨剤が入っていないスーパークリーニングクロスです。クリスタルグラス、漆器、高級食器のヨゴレ、クモリとり。超極細繊維の特殊高密度、微細構造の織物が、ヨゴレ、クモリ、水、油分を強力にふきとります。繊維が長いので、糸クズがつきません。ゴージャスな風合、そしてしなやかな手ざわりです。けい光染料を使っていないので安全です。メガネ、カメラのレンズ、鏡などのふきとりにも最適です。
種別グラス用アズワン品番62-3976-60生地の種類マイクロファイバー
1枚
1,398税込1,538
当日出荷


英国の美しきデザイン、William Morris(ウィリアム・モリス)とのコラボレーション。
寸法(mm×m)幅20×7
1個(1個)
239税込263
4日以内出荷


スプレーして拭くだけで曇らない鏡に! 水膜コーティングで曇り戻り防止。 効果最大約1ヶ月!
用途浴室鏡の曇り戻り防止成分ケイ素化合物、有機酸(フィチン酸)、界面活性剤(ポリオキシエチレンモノラウリン酸エステル液性弱アルカリ性適合用途浴室鏡の曇り戻り防止繰り返し・詰め替え対応
1個
879税込967
9日以内出荷

WAKO'S(ワコーズ)モリコンパウンド MC
二硫化モリブデンスプレー 二硫化モリブデンをペースト状にしたスプレーで、金属によく吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にする為、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付け時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,480税込3,828
当日出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部仕様チューブ黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
1本(50g)
809税込890
当日出荷

竿が短いので、狭い場所でも角度測定。やケガキ、角度の写しができます。左右のどちら。にも動きます。筋交付でしっかり固定。作業中の角度。変化を防ぎます。竿は左右のどちらにも動くので、左右。対称の位置合わせが簡単です。
1個
4,698税込5,168
5日以内出荷

竿が短いので、狭い場所でも角度測定。やケガキ、角度の写しができます。左右のどちら。にも動きます。筋交付でしっかり固定。作業中の角度。変化を防ぎます。竿は左右のどちらにも動くので、左右。対称の位置合わせが簡単です。
1個
7,698税込8,468
5日以内出荷