ヤードのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
11,718件の「ヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤードメーター」、「ランヤード」、「ヤードグラス」などの商品も取り扱っております。
3倍速巻尺 50m SK11ランキング1位
巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
1個
3,098税込3,408
当日出荷

RS PRO 工具 ランヤード ナイロン RS PROランキング2位
RS PRO 12
仕様種類 = スプリングフック。サポートされる最大重量 = 2kg。材質 = ナイロン。サイズ = 1100→ 1,400 mm。高所安全 = あり
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷

長さ計測用カウンタ ライン精機ランキング3位
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RS PRO 工具 ランヤード ナイロン RS PROランキング4位
種類 = リストストラップ。材質 = ナイロン。サイズ = 大型、 X - ラージ。高所安全 = あり。。RS PROストラップ. RS PROは、高所作業用に設計された高品質のランヤード・リストストラップを自信を持ってご紹介します。まず、ツールや機器の安全なテザリング・ソリューションを提供し、偶発的な落下や下にいる人への潜在的な危険を防ぎます。これにより、高所作業環境での安全性が向上し、怪我や損傷のリスクが低減します。さらに、ハンズフリー操作が可能なため、作業員は工具や機器につかまる心配がなく、作業に集中できる。 さらに、このストラップは必要なツールや機材へのアクセスを容易にし、アイテムを取り出すために高所を何度も昇り降りする必要がない。これは時間の節約になるだけでなく、作業員の疲労や負担を最小限に抑える。なぜ高所作業用ランヤードを選ぶのか.. 高所作業におけるリストストラップのメリットは、安全性の向上、作業効率の向上、アクセス性の向上、耐久性の向上など多岐にわたる。特長. 高所作業に最適 高所作業時や危険な状況下での工具の落下を 防止 PVC固定バックル付きファブリックウェブブラックツールヤード 工具取り付け用 調節可能 バレルロックスポンジ コード 安全性の 向上 作業効率の 向上 . タイプは別売り. ミディアム、スモール - RS在庫番号: ; 707-7293ラージ 707-7293ラージ 、Xラージ - RS在庫番号: ; 707-7296 707-7296 . 用途. 建設電気 サービス 自動車
1個
299税込329
7日以内出荷

ハウスクランプ 平和技研ランキング5位
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(10個)ほか
8,598税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。加工テープ:ナイロンコート材質ケース:ABS樹脂
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
1個
2,498税込2,748
当日出荷

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm)150長さ(m)46材質特殊天然ゴム
1個
18,980税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類 = リストストラップ。材質 = ナイロン。サイズ = M, S。高所安全 = あり。。RS PROストラップ. RS PROは、高所作業用に設計された高品質のランヤード・リストストラップを自信を持ってご紹介します。まず、ツールや機器の安全なテザリング・ソリューションを提供し、偶発的な落下や下にいる人への潜在的な危険を防ぎます。これにより、高所作業環境での安全性が向上し、怪我や損傷のリスクが低減します。さらに、ハンズフリー操作が可能なため、作業員は工具や機器につかまる心配がなく、作業に集中できる。 さらに、このストラップは必要なツールや機材へのアクセスを容易にし、アイテムを取り出すために高所を何度も昇り降りする必要がない。これは時間の節約になるだけでなく、作業員の疲労や負担を最小限に抑える。なぜ高所作業用ランヤードを選ぶのか.. 高所作業におけるリストストラップのメリットは、安全性の向上、作業効率の向上、アクセス性の向上、耐久性の向上など多岐にわたる。特長. 高所作業に最適 高所作業時や危険な状況下での工具の落下を 防止 PVC固定バックル付きファブリックウェブブラックツールヤード 工具取り付け用 調節可能 バレルロックスポンジ コード 安全性の 向上 作業効率の 向上 . タイプは別売り. ミディアム、スモール - RS在庫番号: ; 707-7293ラージ 707-7293ラージ 、Xラージ - RS在庫番号: ; 707-7296 707-7296 . 用途. 建設電気 サービス 自動車
1個
829税込912
7日以内出荷

大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無しメモリー容量8GB使用CPUPentiumN6415画面サイズ11.6型OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)容量(GB)256
1台
159,800税込175,780
7日以内出荷

飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無しメモリー容量4GB使用CPUCeleronN6210OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)ストレージ256GBSSD
1台
149,800税込164,780
7日以内出荷

質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RS Pro ダスト RS Pro では、 RS Pro フィードスルーコネクタに合わせて設計された、この鮮明なダストカバー製品を提供しています。使いやすく、コネクタの前面に押し込むだけで、埃や汚れが侵入しにくくなります。プラスチックと金属の両方のフィードスルーに適しています。前面には小さな穴があるので、必要に応じてカバーを連結できます。白色で、低プロファイルですが、簡単に見つけることができます。 このダストキャップは、プラグとレセプタクルをほこり、水、湿気、コンタクトの曲げから保護するように設計されています。 特長と利点 Durable な構造でコネクタを保護します キャップには小さな穴があるため、ランヤードは簡単に取り付けることができます 添付 ニーズに合わせてさまざまな色を選択できます 装着しやすいように設計されています 安全に USB2-B コネクタに適合 プラグとソケットを、ほこり、花粉、湿気、及びその他の異物がイーサネットケーブルに侵入するのを防ぐように設計されています 用途 USB2-B コネクタ用の RS Pro ダストカバーは、コネクタの前面に押し込んで埃や汚れを減らします。前面には小さな穴があり、ランヤードを使用してカバーを取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 防塵 白色 10 個入りパックRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
7日以内出荷

3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10JIS規格1級
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)690タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
1本
14,980税込16,478
8日以内出荷

折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)520/1030質量(kg)1.52カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998税込4,398
当日出荷