ヨコタのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
586件の「ヨコタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 静音」、「コーナーインパクトレンチ」、「ヨコタ エアー グラインダー」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダ ヨコタ工業ランキング1位
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷

ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業ランキング2位
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスクグラインダ ヨコタ工業ランキング3位
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
1台
38,980税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンダ ヨコタ工業ランキング4位
ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷

ドライバービット 近江精機ランキング5位
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。先端形状プラス(+)本数10適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
1パック(10本)
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個ほか
38税込42
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750最大トルク(N・m)600付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
1台
95,980税込105,578
3日以内出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
1パック(10本)
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
1パック(10本)
1,098税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット
589税込648
当日出荷

用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm。打撃数:4000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端サイズ5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
1袋(10本)
1,588税込1,747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヨコタ工業ビビッド
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4全長(mm)516質量(kg)12.1空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:755先端長(mm)205ホース口金取付ねじ1/2(Rc)能力ボルト径(mm)40使用ホース径(Φmm)12.7排気方向前方
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷


独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
軸径(Φmm)5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
1箱(10本)
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ヨコタ工業グラインダ
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)形状ストレート型質量(kg)1.4全高(mm)319コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81排気方向後方
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷