ラジオ sonyのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
77件の「ラジオ sony」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高性能ラジオ」、「ソニー ラジオ」、「ソニー ポータブルラジオ」などの商品も取り扱っております。
FM/AM カンタンポータブルラジオ SONYランキング1位
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz付属品電源コード×1ブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62スピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998税込10,998
当日出荷

AM/FM高感度ラジオ ELPAランキング2位
プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調スピーカー直径45mm 丸型 25Ω寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553税込7,208
当日出荷

FM/AM クロックラジオ SONYランキング3位
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz付属品リチウム電池(CR2032)×1消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101スピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66
1台
7,098税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,998税込6,598
当日出荷

ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR ELPAランキング5位
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)質量(g)約178(電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32スピーカー25Ω 0.5W出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
7,598税込8,358
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
6,898税込7,588
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)SEG/AM/FMデジタルラジオ
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオにワンセグTV(音声のみ)機能をプラス。 わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。 乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。 アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。 多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ電源単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)出力端子USB5V/0.5A(緊急時電源出力)入力端子5V/microUSB(電源供給用)機能【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライトアンテナ伸縮稼働型ロッドアンテナ連続使用時間(分)【AM/FMラジオ】約13(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約15(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる時計機能アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープその他液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×23×109質量(g)約94付属品取扱説明書、ストラップ、収納袋保証期間1年ブラック受信周波数AM/FM
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398税込3,738
当日出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hzスピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988税込4,387
当日出荷

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45取扱説明書(2.38MB)
1台
2,398税込2,638
当日出荷

ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
4,998税込5,498
4日以内出荷

ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載した短波放送対応のホームラジオ。バックライト付き大画面液晶表示で選局もらくらく。本体サイドにはLEDライトを搭載、普段使いするラジオだからこそ非常時でも慌てず灯りを使えるので安心・便利です。持ち運びしやすいハンドルの他、畑など外での作業時のお供にもうれしい肩ベルト付き。
仕様電池持続時間(東芝アルカリ乾電池使用時)(時間):(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約280・AM約300・SW約280、イヤホン使用時:FM約380・AM約400・SW約380、LEDライト点灯:強約1000、弱約3000付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~19.95MHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
6,998税込7,698
6日以内出荷

Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)定格消費電力(W)4.4最大出力(W)実用:0.8スピーカー口径約36mm(8Ω)×1再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)精度時計:月差約±45秒付属品保証書付取扱説明書通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480変調方式GFSK対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz受信周波数AM質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250
1台
9,898税込10,888
当日出荷

デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ取扱説明書(4.17MB)時間精度月差30秒以内
1個
4,898税込5,388
翌々日出荷

いざという時にも安心の長時間LEDライトを搭載したポケットラジオです。乾電池だけでなくUSB充電もでき使い便利且つ安心。同梱の充電式ニッケル水素電池なら、イヤホン使FM受信で約32時間、AMで約38時間動作します。デカ文字液晶パネルを採用しており、周波数や時刻が見やすくなっています。※本製品は日本国内用に設計されており海外での使用はできません。またアフターサービスもできません。
仕様【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,710kHz、FM10局AM10局までプリセット選局可、目覚まし機能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池(単4形乾電池×2本)(別売):イヤホン使用時=FM受信:約43・AM受信:約47、内蔵スピーカー使用時=FM受信:約39・AM受信:約42付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L※Mはイヤホン装着済み)各1ペア、単4東芝充電ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ91×奥行14(突起部含まず)ブラック質量(g)約75(ニッケル水素電池含む)、51(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池×2本/単4形乾電池2本)スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力:USBType-C(充電用5V)最大出力(mW)【実用】80
1台
7,698税込8,468
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)AM 1バンドラジオ R-2255
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー] AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源(DC-V)6(単3形乾電池4本使用)電源周波数(Hz)50/60スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,198税込5,718
11日以内出荷

アナログで操作が簡単にできます 周波数も大文字表示でくっきり見やすい 持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル 乾電池と家庭用電源に対応 FMロッドアンテナ付き 大型ツマミ モノラル音声 口径90mmスピーカー 両耳イヤホン端子(モノラル) ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品取扱説明書、保証書質量(g)約570(乾電池含まず)電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)取扱説明書(1.62MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷