ラットのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
68,098件の「ラット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素系 洗剤」、「ラットバリア」、「麻酔ボックス」などの商品も取り扱っております。
ラットケージ 三商ランキング1位
本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用材質PCボトル(mL)200×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷

ラット固定アジャスター サンプラテックランキング2位
マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番13303固定器寸法(Φmm)Φ78×50(最小)~210(最大)
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷

スクラビングバブル ガラスクリーナー ジョンソンランキング3位
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など液性弱アルカリ性成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。種別ガラスクリーナーシリーズスクラビングバブル使用場所ガラス、窓、鏡
1本(400mL)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給餌箱 SN-950 シナノ製作所ランキング4位
シナノ製作所給餌箱 SN-950
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
1個
3,190税込3,509
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

飼育ケージ 夏目製作所ランキング5位
夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

離乳時より8ヶ月位までの成長期のうさぎ、および毛換え時期用メインフード。高繊維質で良質なチモシー牧草をベースに、栄養価の高い。アルファルファ牧草と、成長期に必要な良質。植物性タンパク・ビタミン・ミネラルなどを配合した、。うさぎが丈夫に育つフード。
成分(エネルギー:260kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:18.0%以上、粗脂肪:2.5%以上、粗繊維:18.0%以下、粗灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下、カルシウム:0.8%以上容量(kg)1対象うさぎ原材料チモシーミール、ホミニーフィード、脱脂大豆粕、ふすま、アルファルファミール、小麦粉、スピルリナ、オオバコ、タンポポ、ビタミン(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K)、ミネラル類、酵母等
1袋(1kg)
979税込1,077
4日以内出荷

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など使用場所ガラス、窓、鏡商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。種別ガラスクリーナー質量(g)580シリーズスクラビングバブル本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D)香りシトラスフレッシュアズワン品番64-1137-59繰り返し・詰め替え対応
1本(480mL)
399税込439
当日出荷

高さのある専用ワイヤーメッシュ付で足やおしりが汚れず衛生的なうさぎ専用トイレです。多方向から侵入できる使い易いトイレ。背面に固定用フックが付いて、専用ナットでケージにしっかり固定できます。
材質プラスチックピッチ(mm)【スノコ】横20×縦10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×150
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
10,799税込11,879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に。
用途水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウムに高い発泡性を持たせた洗浄剤です。希釈倍率10~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(9kg)
5,898税込6,488
9日以内出荷

尿量が多めの子にも安心、広々サイズ。サンコーの飼育ケージの奥行きに、ぴったりサイズのうさぎ用トイレ。ケージに設置した時にトイレとケージワイヤーとの間にすき間が出来ないので、トイレのしつけにも最適。(メッシュスノコ付)。大型でイージーホーム(ラビット)などのケージの奥行きにちょうど良くはめ込めます。背面に固定用フックが付いて、専用ナットでケージにしっかり固定できます。内側には、かえしカバー付きでトイレ砂の飛び散りを防止します!。ワイヤーメッシュスノコつきなので、安全で衛生的に使用することができます。
付属品ロックナット:2個、ワイヤースノコ材質PP スチールサイズL対象生体:うさぎサイズ(mm)W 400 × D 200 × H 160
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

SMART[洗剤・除去剤]のり剥がし剤
ベトベトするシール後やタイルカーペットを剥がした後ののり後の除去するための洗浄剤です。汚水がサラッと仕上がりパッドなどが目詰まりしにくいです。
仕様●アルカリビルダー、界面活性剤、キレート剤、溶剤アズワン品番65-8652-14
1本
6,398税込7,038
6日以内出荷

ジェックス四角ラビレット
ゆったりサイズで安定!寝床&巣箱にも最適!
材質トイレ本体:ポリプロピレン、スノコ・ワンタッチフック・フックリング:スチールミルキーホワイト質量(g)395本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28×22.8×15
1個
969税込1,066
4日以内出荷

オレンジオイル配合のフローリング用クリーナー。洗浄効果の高いオレンジオイル配合で汚れを取り除き、消臭&除菌が同時にできます。お掃除の時短に! WAX効果で防汚ブロック。べたつきや拭きムラのないサラッとした仕上がりでフローリングの素材感を保つ事ができます。ペットのいるご家庭にも安心!天然成分使用。
商品タイプ本体
1個(400mL)
999税込1,099
当日出荷

場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンコート ZD
特殊流動性ポリマーが表面の傷や凹みに素早く流れ込み、乾燥過程で流動してフラットな皮膜になることで、バフ管理の出来ない場所でも、高い写像性と高光沢な床面を実現できます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
18,980税込20,878
7日以内出荷

ビタミンE・必須脂肪酸など、天然ビタミンを豊富に含む小麦胚芽油をベースに、青パ パイヤ、植物繊維を配合し、うさぎ達の健康とお腹に入った抜け毛の排出をサポートし ます。食欲のない時や、体調不良時、毛づやが悪い、こんな時に! 青パパイヤ・植物性繊維配合でお腹に入った抜け毛の排出のサポートします。
成分(総エネルギー:約495kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:33.0%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:20.0%以下容量(g)50主原料ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、粉末状大豆タンパク、青パパイヤ、セルロース、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、D3、E)
1箱(50g)
1,298税込1,428
4日以内出荷

しっかり除菌できるのはもちろん、食器が速く乾き、カラッと清潔に仕上がる食器用洗剤■圧倒的な水切れで、食器が速く乾きます■グラスが乾いた後の白い水あかができにくくなります■スポンジ、まな板、ふきんの除菌ができます■食器・調理用具・まな板のウイルス除去ができます■油汚れがサラサラ落とせ、すすぎも手早く片づきます。
1個(220mL)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
1台
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)