リベット PLのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
115件の「リベット PL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベット」、「リベット 4.8」、「ブラインドリベット 6.4mm」などの商品も取り扱っております。
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ランキング1位
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ランキング2位
1箱(500個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所ランキング4位
表面処理3価ホワイトリベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)14.5リベットNO66頭径(Φmm)9.5カシメ板厚(mm)6.1~9.2引張強度N(kgf)2255(230)頭部高さ(mm)1.5材質(フランジ)アルミニューム材質(シャフト)剪断荷重(N)2059剪断強度(N)2059
1箱(500個)
17,980税込19,778
当日出荷

ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング5位
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナー軟質母材用リベット(アルミ)
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
1箱(1000本)
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1箱(1000個)
28,980税込31,878
翌々日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1箱(1000個)
26,980税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(1000個)
25,980税込28,578
翌々日出荷

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
1箱(300本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1パック
349税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
1箱(1000本)
12,980税込14,278
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
1箱(300本)ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
1パック(75本)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)