リボン 10mのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
304件の「リボン 10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サテンリボン」、「リボンロッド」、「スケール 幅広」などの商品も取り扱っております。
リボンロッド両サイド100E-2 ヤマヨランキング1位
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。テープ幅(mm)100材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リボン イブ ササガワランキング2位
フチに金のラインが入った高級感あふれるリボンです。
長さ(m)10材質ポリエステル繊維・ナイロン繊維
1巻
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅 タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)60材質(ケース)ABS樹脂
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リボンロッド両サイド60E-2 ヤマヨランキング4位
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リボンロッド両サイド60E-1 ヤマヨランキング5位
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字。<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)10仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30
1巻
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20材質ポリエステル
1巻ほか
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
1個
11,980税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)6仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30
1巻
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)25仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20
1巻
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)19仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20
1巻
529税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
1巻ほか
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
長さ(m)20材質ポリエステル繊維
1巻
529税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
1本
1,198税込1,318
当日出荷

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)サテンリボン10mm
ツヤのある片面サテンリボンです。 豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。 リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)10長さ(m)30材質ナイロン仕様片面仕様
1巻
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
4日以内出荷

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
1個
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)