- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ルアーのおすすめ人気ランキング
ルアーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新10,486件の「ルアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルアーロック シリンジ」、「メタルジグ」、「スナップフィット」などの商品も取り扱っております。
Nordson MEDICALルアーフィッティング
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
取扱停止中
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
取扱停止中
アイシスルアーアダプター VRシリーズ
注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
取扱停止中
アズワンルアーフィッティング
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
取扱停止中
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
コクゴルアー、メス
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
コクゴルアーロック、オス
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
材質真鍮・クロムメッキ
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
1セット(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
取扱停止中
アイシススナップロックリング
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ11Φ×11mmアズワン品番61-0479-74
取扱停止中
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
Nordson MEDICALルアーフィッティング
材質PVDF(フッ素樹脂)
取扱停止中
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
取扱停止中