絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルックのロゴ

ルック

ルックでは、多分野の多種にわたる製品開発によって培ってきた多様な技術とノウハウを、新しいニーズに応じてすばやく適応しさらに新しい機能を創造していく柔軟な発想力を磨きつづけてきました。
あらゆる分野の知識と技術を組み合わせ、応用することで、化学製品の機能もまた無限の可能性を発揮します。
市場分析から品質管理にいたるまで、ベストスタイルの製品開発を推進していきます。

会社情報
会社名株式会社ルック
設立1997/10/01
所在地〒574-0044 大阪府大東市諸福8丁目2番14号
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種 ルックルック まめピカ トイレクリーナー トイレ用洗剤 各種ルック(17件のレビュー)
269税込296
1個(190mL)ほか
当日出荷
トイレまわりの「サッとひと拭き」の不満を解消! トイレットペーパーで拭いても紙がボロボロにならないトイレクリーナーです。 トイレットペーパーのくずれを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。泡が出すぎず垂れ落ちにくいので、便座の表裏や便器のふちなどの細かい部分にもお使いいただけます。気づいたときに気軽に気持ちよくサッと拭きとることができます。もちろん使った後はトイレに流せます。また、フレッシュアップルの香りで爽やかでフルーティな楽しさが広がります。
用途便座、便器のふち、便器の外側全体、床等の拭き掃除液性中性成分成分:界面活性剤(2% アルキルベタイン)、溶剤(エチルアルコール)種別スプレー使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
吸水スポンジ ルック吸水スポンジルック(5件のレビュー)
679税込747
1個(50g)ほか
当日出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。種類スポンジ材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ネイプロ(爪保護剤) ルックネイプロ(爪保護剤)ルック(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(10mL)
当日出荷
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。材質キャップ:プラ、本体:ガラス外形寸法(mm)25×25×35RoHS指令(10物質対応)対応
氷ーるどスプレー ルック氷ーるどスプレールック(3件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤種類スプレー使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。RoHS指令(10物質対応)対応
シューリペア ルックシューリペアルック(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(450g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。あめ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サービスオイル ルックサービスオイルルック(6件のレビュー)
239税込263
1個(20mL)
当日出荷
少量お試しタイプで皮革素材のメンテナンスに幅広くお使いいただきたい外観もシンプルな缶入りオイルです。 革製品全般や革素材の部品の保革、耐久度の向上にぜひご使用ください。
用途皮革製品の保革(さいふ・靴・鞄・ソファーなど)成分動物性油脂、鉱物油使用方法適量をスポンジ等にとり、対象に薄く塗り伸ばすようにご使用くださいRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
グリップガード ルックグリップガードルック(2件のレビュー)
849税込934
1本(300mL)
当日出荷
スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。材質ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール外形寸法(mm)60×60×180RoHS指令(10物質対応)対応
トレーニングマシンオイル ルックトレーニングマシンオイルルック(8件のレビュー)
799税込879
1本(220mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
フッ素配合防水スプレー ルックフッ素配合防水スプレールック(4件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)
当日出荷
フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。適合用途スポーツウェア、アウトドア用品寸法(mm)Φ66×207主成分シリコン化合物、フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アンチフォギング(くもり止め) ルックアンチフォギング(くもり止め)ルック
759税込835
1本(30mL)
当日出荷
空手防具面用くもり止めです。 ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。 プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。 別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。 本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。 表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。材質PP外形寸法(mm)37×37×90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉄棒用すべり止め ルック鉄棒用すべり止めルック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(2kg)
当日出荷
炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。材質外箱:ダンボール外形寸法(mm)270×300×150RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリーナー ルックシールドクリーナールック
759税込835
1本(30mL)
当日出荷
空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。材質PP外形寸法(mm)35×35×86危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭 くん煙剤 各種 ルックルックプラス トイレのまるごと除菌消臭 くん煙剤 各種ルック
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
銀イオンの煙がすみずみにいきわたり、壁や天井、タンク裏など掃除がゆきとどかない場所やホコリに潜むニオイ菌まで徹底除菌!ニオイ菌をトイレまるごと除菌するから、掃除してもいつの間にか戻ってくるあのイヤなニオイの発生を防いで、1か月間ニオイず~っと気にならない快適なトイレへ!使い方は簡単、水を入れてポンと置くだけ。便器内の水ぎわの黒ずみの発生予防も。銀イオンの煙がすみずみにいきわたり、壁や天井、タンク裏など掃除がゆきとどかない場所やホコリに潜むニオイ菌まで徹底除菌!ニオイ菌をトイレまるごと除菌するから、掃除してもいつの間にか戻ってくるあのイヤなニオイの発生を防いで、1か月間ニオイず~っと気にならない快適なトイレへ!使い方は簡単、水を入れてポンと置くだけ。便器内の水ぎわの黒ずみの発生予防も。
用途トイレ内全体の除菌。菌由来のニオイの消臭に。成分銀ゼオライト、ポリアルキレングリコール、発煙剤
ロジンバッグ ルックロジンバッグルック
489税込538
1本(70g)
当日出荷
野球・ソフトボール投手用すべり止め。
用途手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。材質外箱:紙 包装用内袋:PE外形寸法(mm)25×88×110RoHS指令(10物質対応)対応
帽子が凍るスプレー ルック帽子が凍るスプレールック(1件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。 2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類コールドスプレーRoHS指令(10物質対応)対応噴射時間(秒)連続約180
ルック まめピカ トイレクリーナー ルックルック まめピカ トイレクリーナールック
449税込494
1個(210mL)
当日出荷
HOTATEスティック石けん ルックHOTATEスティック石けんルック(1件のレビュー)
299税込329
1個(170g)
7日以内出荷
頑固な汚れをスッキリ落とす自然派スティック石鹸 北海道産ホタテカルシウム配合による抜群の洗浄力を実感下さい。 自然由来の成分なので地球環境にも配慮しています。 開けてすぐ使える専用ネット付属
用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ性形状固体種別洗濯用石けん成分純石けん分80%、アルカリ剤(ケイ酸塩・ホタテ貝殻カルシウム)使用方法【衣類の場合】洗濯物を十分に水で湿らせ、汚れている部分をネットに入れたスティック石けんでムラなく塗ってもみ洗いまたはブラシでこすり洗いをしてその後、洗濯機で洗って下さい。【運動グツの場合】運動グツを水に浸けて下さい。外側や内側の汚れている部分にネットに入れたスティック石けんをよく塗りブラシで洗い一晩水に浸け置き、十分水洗いをして日陰干しして下さい。関連資料(2.17MB)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
レザーローション ルックレザーローションルック
579税込637
1本(100mL)
6日以内出荷
皮革製品用クリーナー。適度な柔軟性と光沢、補強効果が得られます。グラブ・ミット、登山靴など天然・人工皮革製品に。
用途添付のスポンジで薄く塗布してください。汚れが目立つ場所には、二三度繰り返し塗布し、布で汚れを拭き取って、しばらく乾かしてから、柔らかい布で磨いてください。材質本体・キャップ:PE スポンジ:PU 外箱:紙外形寸法(mm)40×70×120RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール 消毒液PLT ルックアルコール 消毒液PLTルック
1,198税込1,318
1本(100mL)
当日出荷
手指の洗浄 消毒に! 保湿成分 ヒアルロン酸Na配合
用途適量を手指にとり、手指・皮膚の洗浄・消毒エタノール含有率(%)76.9~81.4効果消毒種類スプレー成分【有効成分】エタノール76.9~81.4vol%、【添加物】精製水、ヒアルロン酸Na-2、香料商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
プレミアム氷ーるどスプレー ルックプレミアム氷ーるどスプレールック
1,490税込1,639
1本(100g)
8日以内出荷
燃えにくいプレミアムガス(HFO-1234ze)を使用した氷ーるどスプレー。ぬれたハンカチやタオルの中に氷ができ、お肌を冷します。
種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
消臭・除菌 ルック消臭・除菌ルック(1件のレビュー)
799税込879
1本(50mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
消臭・抗菌スプレー。穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・除菌・防カビ効果を発揮します。
用途各種スポーツ用品、カバン、剣道防具、武道衣や、跳び箱・マットなどの体育用具に。材質プラ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Cのちから ルックCのちからルック(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(150g)
当日出荷
水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。
用途お風呂や、野菜洗いの水に。成分食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分材質ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ外形寸法(mm)45×45×180RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンリップ LK ルックグリーンリップ LKルック(1件のレビュー)
969税込1,066
1個(3g)
8日以内出荷
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)対応