ルミラーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,705件の「ルミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルミラーフィルム」、「petシート 0.3mm」、「petフィルム」などの商品も取り扱っております。
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ランキング1位
1袋(10枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ランキング2位
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ランキング3位
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)ランキング4位
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ランキング5位
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,498税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様黒色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1巻
15,345税込16,880
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,498税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
1巻(10m)
22,700税込24,970
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)