ルーペ X10のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
122件の「ルーペ X10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 検査用」、「静脈可視化装置」、「ルーペ 10倍」などの商品も取り扱っております。
ルーペ モノタロウランキング1位
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルーペ LEDライト付 モノタロウランキング2位
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スケールルーペ 10X TRUSCOランキング3位
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
1個
2,698税込2,968
当日出荷

x10 ハンドルーペ エスコランキング4位
ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102アズワン品番65-2177-74
1個
3,750税込4,125
翌日出荷

ポケットルーペ モノタロウランキング5位
倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1個
4,240税込4,664
当日出荷

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8542全長(mm)104材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)38タイプ高倍率ルーペ種類手持ち式
1個
3,698税込4,068
当日出荷

1個
1,760税込1,936
翌日出荷

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

倍率(倍)10仕上クロームメッキレンズ有効径(mm)20
1個
3,998税込4,398
当日出荷

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
10,900税込11,990
翌日出荷

1個
6,610税込7,271
翌日出荷

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
1個
2,098税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも)光源LEDLED寿命(時間)40000
1台
82,980税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)