レゴwedo2.0のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
69件の「レゴwedo2.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レゴ」、「レゴ 収納ケース」、「ev3 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
レゴ スマートハブ(WeDo2.0用) レゴエデュケーションランキング1位
レゴエデュケーションレゴ スマートハブ(WeDo2.0用)
WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
1個
11,000税込12,100
3日以内出荷

レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーションランキング2位
レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
1セット
77,000税込84,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EV3 補充部品パック 2 レゴエデュケーションランキング3位
1個
1,200税込1,320
4日以内出荷

レゴ WeDo2.0スマートハブ用充電池 レゴエデュケーションランキング4位
WeDo 2.0 スマートハブ専用の充電式リチウムイオン電池です。充電時間は約3時間で、単三電池よりも長持ちします。
1個
10,880税込11,968
4日以内出荷

Artecブロック パーフェクトマスセット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
楽しくつくって算数学習。280ピース テキストブック付。材質:ABS。サイズ:パッケージサイズ/216×242×213mm。セット内容:【基本四角】赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8【ハーフB】赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各4【三角A】赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付材質ABS適合年齢(歳)5
1個
8,000税込8,800
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ロボティスト アドバンス
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット。材質:ABS,FR-4。サイズ:サーボモーター:20×60×46mm、ロボット用DCモーター:20×20×80mm、スタディーノ ロボティスト用カバー台座付:110×80×26mm、電池ボックス:69×49×18mm、ロボット用LED(青、赤、白、緑)20×36×20mm、ロボット用電子ブザー:20×36×20mm、ロボット用加速度センサー:48×20×28mm、ロボット用音センサー:48×20×28mm、ロボット用タッチセンサー:55×20×28mm、ロボット用光センサー:20×36×20mm、ロボット用赤外線フォトリフレクタ:20×36×20mm、基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA、B、C、D: W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、回転軸C:W20×H20×D6mm、丸:Φ20mm、タイヤ:Φ36mm、タイヤゴム:Φ35mm、センサー接続コード(3芯15cm)、センサー接続コード(3芯30 cm)、センサー接続コード(4芯50 cm)、USBケーブル mini-B (80cm)。セット内容:サーボモーター x 8, ロボット用DCモーター x 2, スタディーノ カバー台座付 x 1, 電池ボックス x 1, ロボット用LED (青, 赤, 白, 緑) x 各1, ロボット用電子ブザー x 1, ロボット用加速度センサー x 1, ロボット用音センサー x 1, ロボット用タッチセンサー x 1, ロボット用光センサー x 1, ロボット用赤外線フォトリフレクタ x 1, センサー接続コード (3芯15 cm) x 8, センサー接続コード (3芯30 cm) x 2, センサー接続コード (4芯50 cm) x 1, USBケーブル mini-B (80 cm) x 1, 基本四角: クリア x 2, 白 x 20, 三角A: クリア x 2, グレー x 8, ハーフA: 薄グレー x 11, ハーフB: 青 x 12, ハーフC: 薄水 x 54, ハーフD: 水 x 30, 丸 x 2, 回転軸C x 8, タイヤ x 4, タイヤゴム x 4, ブロックリムーバー x 1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1250電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
45,000税込49,500
3日以内出荷

1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
適合年齢(歳)4
1セット(1000ピース)
14,980税込16,478
当日出荷

レゴエデュケーション仕分けトレイ(16個)
レゴ エデュケーションの収納ケース Sサイズ (#45497)、Mサイズ (#45496)、Lサイズ (#9840) と合わせて使うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)5以上
1組(16個)
19,000税込20,900
15日以内出荷

レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。
適合年齢(歳)6歳以上
1セット(97ピース)
1,400税込1,540
4日以内出荷

1個
1,200税込1,320
4日以内出荷

草原や海、町の基盤に最適な大きさの基礎板セットです。
寸法(cm)38×38cm/グレー1枚、25×25cm/緑2枚、25×25cm/青1枚適合年齢(歳)4
1セット(4ピース)
9,698税込10,668
3日以内出荷

レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
1セット
28,000税込30,800
当日出荷

WeDo 2.0 スマートハブにモーションセンサーを取り付けると、半径 15cm 以内にある物体を感知することができます。設定は不要です。モーションセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
1個
4,500税込4,950
4日以内出荷

レゴエデュケーションレゴ チルトセンサー(WeDo2.0用)
チルトセンサーを WeDo 2.0 スマートハブに接続すると、右傾斜、左傾斜、昇り傾斜、下り傾斜、傾斜なし、その他の傾斜、揺れの7種類の傾斜を感知することができます。設定は不要です。チルトセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
1個
4,500税込4,950
4日以内出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]J・Artec Lブロック プライマリー
クラスみんなで楽しめる。迫力ある作品に 園用。材質:ABS。サイズ:・Lブロック基本四角:W40×H40×D40mm ・Lブロック三角A:W40×H40×D20mm
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
1個
7,000税込7,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質:ABS。サイズ:60×35×16mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)60×35×16質量(g)24包装形態ヘッダー付PP袋入
1個
2,728税込3,001
3日以内出荷

SPIKEプライム専用の補充パーツ。
用途SPIKE用仕様総ピース数:108個
1パック
1,500税込1,650
当日出荷

プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)セット内容基板車体各種センサリモコン工具他寸法(mm)170×130×90質量(g)約500電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。センサー距離ライントレース照度赤外線通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
14,980税込16,478
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino(スタディーノ)
プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず。材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
1台
5,350税込5,885
当日出荷