ロケートのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
240件の「ロケート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロケートピン」、「事務用海綿」、「位置決めピン」などの商品も取り扱っております。
ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤランキング1位
材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤランキング2位
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440。鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55。鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランキング3位
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRB
用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーションランキング4位
ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

NASKALUB 化研産業ランキング5位
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質S50C表面処理黒染め熱処理調質、ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
材質SK7熱処理焼入HRC57±3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRA
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8長さ(mm)300トラスコ品番376-9216質量(g)18使用温度(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,998税込2,198
当日出荷

エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
6,898税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天然海綿スポンジです。内外壁の仕上げ工法として、天然模様を活かした壁面作りができます。ファッショナブルで多様な壁面作りができるパターン出し天然スポンジパッドです。
RoHS指令(10物質対応)対応厚さ(mm)約50寸法(mm)約150×約120
1個
9,498税込10,448
当日出荷

イマオコーポレーションBJ700 ロケートボルト(標準型)
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

防水材料の含みがよく、材料のはき出しもよいという防水工事のために生まれたスモールローラーです。
サイズスモールローラー色(ローラー)ホワイト
1本
87税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ701 ロケートボルト(高精度型)
材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
1個
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
1個
999税込1,099
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
1個
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)