ロコモのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
148件の「ロコモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ台」、「リハビリ 重り」、「ベランダ 踏み台」などの商品も取り扱っております。
2ステップテストシート アルケアランキング1位
ロコモ度テストの2ステップテスト用のテスト用ツールです。テスト時の判定がしやすいようにシート表面に目盛が印刷されています。シート状のため、持ち運びや設置が簡単です。
材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×長さL)(mm)500×4000測定範囲(m)0~3.5最小目盛(cm)1松吉医科器械コード24-6231-00
1個
49,980税込54,978
8日以内出荷

ステップボックス4 トーエイライトランキング2位
トーエイライトステップボックス4
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。 ピラミッドゴム張り
仕様上面ピラミッドゴム張り、全段下部ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×40(1~4段各10)
1台
44,980税込49,478
24日以内出荷

練習用腰掛 プロシェア(ナビス/アズワン)ランキング3位
プロシェア(ナビス/アズワン)練習用腰掛
起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。
材質耐荷重(kg)200
1台
128,800税込141,680
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステップボックス45 トーエイライトランキング4位
トーエイライトステップボックス45
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。 ピラミッドゴム張り 強く跳ぶのがポイント
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×45
1台
38,980税込42,878
24日以内出荷

ジョイントステップブロック トーエイライトランキング5位
積み重ねや連結して様々な運動遊びができます。 踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。 四方向ジョイント連結式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×330×65材質ポリプロピレン(下部ゴム付き)質量(kg)約1.1/台耐荷重(kg)80アズワン品番7-1969-01
1箱(1組×9台)
19,880税込21,868
翌々日出荷

立ち上がりトレーニングや手の支えによって段階的に腰を移動させながらの昇降トレーニングなどに使え、収納はコンパクト。
材質質量(kg)約19.5高さ(mm)100・200・300・400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)格納時/730×400×400
1個
199,800税込219,780
5日以内出荷

高田ベッド製作所トレーニングステップ
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。 2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420松吉医科器械コード23-7288-00
1個
39,510税込43,461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

積み重ねや連結で様々な運動メニューにお応えします。
仕様下部ゴム付セット内容9台1組(青・赤・黄×各3台セット)材質耐衝撃剤入りポリプロピレン質量(kg)約1.1/台寸法(cm)幅42×奥行33×高さ6.5
1組
19,880税込21,868
6日以内出荷

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)耐荷重80kg
1個
5,390税込5,929
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーエイライトステップボックス30
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。 ピラミッドゴム張り 強く跳ぶのがポイント
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×30
1台
31,980税込35,178
24日以内出荷

材質(本体)ABS、スチールピッチ(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300均等耐荷重(kg)10関連部品EL739
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)幅(mm)590高さ(mm)200材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。 バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
1個(0.25kg)ほか
3,798税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1式
3,998税込4,398
当日出荷

ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。 手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。 辛い段差の昇り降りの負担を緩和。 天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。 脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。 左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。 収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
1台
9,798税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)