ロープ 12mm 100mのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
283件の「ロープ 12mm 100m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8打 ロープ」、「ロープ 12mm」、「又釘」などの商品も取り扱っております。
クレモナロープ まつうら工業ランキング1位
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパンエステルロープ(100m) 愛和産業ランキング2位
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
1巻(100m)
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクランキング3位
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

12.0mmx100m 作業ロープ(OD色) エスコランキング4位
1個
12,100税込13,310
当日出荷

ナイロンロープ 芦森工業ランキング5位
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
1,398税込1,538
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

8本のストランドで編んだクロスロープです。
用途装飾ディスプレイに質量(g)11500
1個
37,980税込41,778
10日以内出荷

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
1巻
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,698税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。
用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,798税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
1巻
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
1巻
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ナイロン8クロスロープ
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
1巻
17,980税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
8,140税込8,954
翌々日出荷

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。 濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)