- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- ロープ 16mmのおすすめ人気ランキング
ロープ 16mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,556件の「ロープ 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレモナロープ 16mm」、「ロープ 14mm」、「ロープ 12mm」などの商品も取り扱っております。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 16mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)16
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50
1箱(100個)
¥57,980税込¥63,778
4日以内出荷
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様両端リング加工
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 12mm
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。