ロープ 6mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
3,275件の「ロープ 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性ロープ」、「丈夫なロープ」、「耐水ロープ」などの商品も取り扱っております。
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクランキング1位
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロンロープ TRUSCOランキング2位
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クレモナロープ まつうら工業ランキング3位
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

綿ロープ まつうら工業ランキング4位
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PVロープ TRUSCOランキング5位
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1巻
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
1巻(100m)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様片端サツマ加工包装形態袋入引張強度(kN[kgf])3.50(360)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.58(60kgf)
1巻
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)