ロープ 7mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,264件の「ロープ 7mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2連はしご ロープ」、「ロープ 6mm」、「ロープ 8mm」などの商品も取り扱っております。
ナイロンロープ TRUSCOランキング1位
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクランキング2位
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旗竿用ロープ ユニットランキング3位
1個
1,798税込1,978
当日出荷

クレモナロープ まつうら工業ランキング4位
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クレモナロープ ユタカメイクランキング5位
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
外径(Φmm)200メーカー商品コード1000700
1巻(260g)
739税込813
当日出荷

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本
849税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トーエイライト万国旗ロープ
網ロープ採用で旗の取付が網目に通してフリーにセットできます。
ホワイト材質ポリエチレン質量(kg)1ロープ長さ(m)100ロープ幅(mm)6
1本
6,498税込7,148
当日出荷

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1セット(2個)
768税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)