- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ロール刃のおすすめ人気ランキング
ロール刃のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新144件の「ロール刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶切断」、「一 斗 缶 缶切り」、「ペール缶 オープナー」などの商品も取り扱っております。
質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。
材質鉄種類電動缶切機ロール刃TKG品番9-0591-0102TKG品番(2017)6-0532-0102
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
業務用電動缶切機専用の送りギアです。
材質鉄種類電動缶切機送りギアTKG品番9-0591-0103TKG品番(2017)6-0532-0103
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼寸法(mm)127×70×45色ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)使用電池単三電池2本(別売)
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質ステンレス 鉄 66ナイロン質量(g)2.6有効径(Φmm)1号缶~8号缶まで寸法(奥行D×高さH)(mm)225×450TKG品番9-0591-0201TKG品番(2017)6-0532-0201
1個
¥39,980税込¥43,978
欠品中
チャンピオン缶切機 S-Ⅱ用の交換部品です。
材質鉄種類チャンピオン缶切機用送りギアTKG品番9-0591-0203TKG品番(2017)6-0532-0203
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg)11.4電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)130/140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまでTKG品番9-0591-0101TKG品番(2017)6-0532-0101
1個
¥269,800税込¥296,780
欠品中
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC質量(g)90寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48レバー長さ(mm)77TKG品番9-0592-0101
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)183TKG品番9-0590-0101
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
テーブルクラフトTC コマーシャルカンオープナー
材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)180TKG品番9-0590-0201
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
明治機械製作所カンパックス(手動式開封機)
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶質量(kg)28タイプ手動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850繰り返し・詰め替え対応
1台
¥94,980税込¥104,478
翌々日出荷
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品空気穴開け釘付き材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.35径(Φ)×全長(mm)35×225TKG品番9-0592-0701TKG品番(2017)6-0532-1301
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
TRUSCO缶切りカッター
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。コンパクトなので収納時もかさばりません。
トラスコ品番256-7982材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)77幅(mm)50全長(mm)77高さ(mm)48刃長(mm)9刃厚(mm)1適合替刃無し
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。
押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。
また天板を切った跡がきれいに仕上がります。
切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼電源AC200コード長さ(m)5モーター(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
1台
¥379,800税込¥417,780
14日以内出荷
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。
切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100
1個
¥499税込¥549
当日出荷
REX(レッキス工業)パイプカッタ替刃
適合鋼管・ダクタイル管トラスコ品番370-9302適合本体No.10 リンクカッタ用質量(g)70
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC