ロール釘のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
168件の「ロール釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール釘 75」、「釘打ち機用釘」、「N50ロール釘」などの商品も取り扱っております。
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ランキング1位
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ロール釘(16000本入) タチカワランキング2位
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
7,598税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロール釘(12000本入) タチカワランキング3位
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
7,798税込8,578
当日出荷

ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ランキング4位
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング5位
1セット(2箱)ほか
9,070税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
1箱(250本×10巻)ほか
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980税込27,478
9日以内出荷

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
13,980税込15,378
当日出荷

KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード長さ(mm)40頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
10,980税込12,078
5日以内出荷

用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
1箱(300本×20巻)ほか
7,498税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)