- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- ワイン袋のおすすめ人気ランキング
ワイン袋のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新92件の「ワイン袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワインバック」、「花入れ袋」、「ワイン 袋 2本」などの商品も取り扱っております。
マチ(mm)95幅(mm)125材質未晒クラフト寸法(幅W×高さH)(mm)125×380質量(g/枚)40
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付
幅(mm)130高さ(mm)360マチ(mm)90
720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。
寸法(mm)120×85×390タイプ720mL1本種別お酒用手提袋
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)色半透明
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル坪量(g/m2)140
正面と側面を2色で彩りました。
箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。
マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル寸法(mm)140×120×400
ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様未晒120g/m2 PP紐種別お酒用手提袋寸法(mm)210×100×370質量(g)55タイプワイン・日本酒2本
1ケース(100枚)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反色乳白RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否可
HEIKO紙袋 ブライトバッグ
箱入りワインや一升瓶等も入る、ちょっと大きめの規格です。手紐:ポリエステル 表面グロスPP貼り 口ボール・底ボール付
奥行(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400タイプコート紙140g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×400
一升瓶(1本)を入れる専用のスリムな手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。付属の専用保護パーツを使用することでしっかりと瓶を固定し持ち運びも安心です。表面にツヤ消しのさらりとしたマット加工が施されています。
マチ(mm)120幅(mm)140材質晒クラフト紙(150g/m2)、持ち手:PP紐質量(g)945種類手提げバッグ寸法(幅W×高さH)(mm)140×480
1包(10枚)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ
ややゆったりしたサイズ感の一升瓶用の手提げ袋です。エアクッションなどの緩衝材と組み合わせてのご使用を想定しております。箱入りの状態での収納はできません。また表面・内側共にコーティングがなく水滴等に弱い為、冷蔵品を持ち運ぶことはできません。アクリル紐黒
マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)480規格一升瓶用
HEIKO手提げ紙袋 ボトルバッグ
ドレッシングやワインハーフボトル、ハーバリウム作品など、スリムなボトルに最適な手提げ紙袋です。厚手の材質、口ボール・底ボール付きでしっかりしたつくりです。
幅(mm)80高さ(mm)280規格44416マチ(mm)80
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150公差(mm)±8
取扱停止中
HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー
フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
種別表記入り材質LDPE厚さ(mm)0.05色透明