ワカンのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
711件の「ワカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除雪剤」、「かんじき」、「雪靴」などの商品も取り扱っております。
CS JRスノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAGランキング1位
スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)サイズ17インチ質量(g)1080(ペア)寸法(幅W×長さL)(mm)185×430
1足
8,998税込9,898
当日出荷

530x210mm かんじき(アルミ/収納袋付) エスコランキング2位
1足
12,900税込14,190
翌日出荷

プラシューズ 石井超硬工具製作所ランキング3位
FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。材質FRP樹脂幅(mm)200全長(mm)342質量(g)650種類作業靴RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698税込4,068
当日出荷

530x210mm かんじき(アルミ/収納袋) エスコランキング4位
仕様スパイク長:6mm材質アルミ合金、ポリエチレンレッド質量(g)1650足サイズ24.5~28.0cmアズワン品番64-2303-15
1足
11,700税込12,870
当日出荷

CS スノーシュー TYPE2 キャリーバッグ付 CAPTAIN STAGランキング5位
スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
1足
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雪上・氷上で歩く際に。 雪踏み、除雪作業等に。 縛りの強弱ができる普及型。 たっぷりのロープ付きで、大きい長靴でも使用できます。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
1足
4,298税込4,728
4日以内出荷

足がズレない。 歩きやすい長方形。 合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm)17×38適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで厚さ(cm)2
1足
2,798税込3,078
当日出荷

傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長58cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。仕様58型材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン幅W×全長(mm)210×580標準質量(g/片足)850
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物仕様硬質プラスチック+単発泡材トラスコ品番851-0741質量(kg)0.7(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798税込4,178
当日出荷

石井超硬工具製作所スポンジシューズ
高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。材質高質スポンジ幅(mm)192全長(mm)311質量(g)700種類作業靴
1足
4,198税込4,618
当日出荷

土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品仕様アルミダイキャスト材トラスコ品番309-1457質量(kg)1.48(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
4,998税込5,498
当日出荷

足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。材質アルミ合金幅(mm)200全長(mm)340質量(g)1100種類作業靴
1足
5,498税込6,048
当日出荷

材質スパイク部:エラストマー樹脂エスコ品番EA998ZB-1寸法(mm)340×235材質(本体)ポリエチレン標準質量(g/片足)650耐冷温度(℃)-30
1個
3,570税込3,927
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)スポンジシューズ
セメント作業でノ口だけを表面に浮き上らせる為、最後の仕上がりが大変簡単に出来ます。スポンジは水を多く吸わないソフトスポンジを使用し、表面は小石を踏んでも破れにくい少し硬いスポンジを貼り合わせています。作業中に安定度を保つ為に、両足の先を外にひらいて作業しても、かかとの所で重ならないように、元で狭くなっています。シューズの先端が少し上に反り上がっているので歩きやすくなっています。
用途セメント作業用。仕様2層スポンジ(やわらかいスポンジ・硬めのスポンジ)
1個
4,498税込4,948
当日出荷

傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長53cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。仕様53型材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン幅W×全長(mm)210×530標準質量(g/片足)820
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ハイシュー
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用機能耐熱長さ(mm)350幅(mm)195標準質量(g/片足)446
1足
6,798税込7,478
当日出荷

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)サイズ25inc質量(g)【ペア】1700寸法(幅W×長さL)(mm)210×630
1組
12,980税込14,278
翌々日出荷

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29機能(スパイク数)13個(片側)付属品スパナ材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン質量(g)850
1セット
2,198税込2,418
欠品中