一斗缶のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
一斗缶とは中に一斗(18リットル)の容量を入られられる四角い缶のことを言います。主に醤油などの調味料やサラダ油、業務用の洗剤や塗料、溶剤の容器に使われます。本来の使い方からは外れているものの、コントなどの小道具としても使われることや灰皿やゴミ箱として再利用されたりもしています。ホームセンターなどでも見ることはできますが、家庭でそこまでの容量を何かに入れるということはあまりないので、一般的に使用されてるのは工事や建設などの現場や工場や飲食店など業務用がほとんどです。
一斗缶 スチール製 18L モノタロウランキング1位
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷



空缶 天切 BeHAUSランキング4位
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウランキング5位
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098税込2,308
当日出荷

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(g)約1080外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350アズワン品番1-1806-04
1缶
2,465税込2,712
当日出荷

耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
1個
1,762税込1,938
当日出荷

塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等材質ティンフリースチール厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22サイズ18L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348容器容量(L)18表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
1,198税込1,318
当日出荷

一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569税込626
当日出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサヒペン天切缶
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
1缶(9L)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)