万力台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
213件の「万力台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力テーブル」、「固定バイス作業台」、「バイス用台座」などの商品も取り扱っております。
小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCOランキング1位
トラスコ品番393-2877種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
62,980税込69,278
当日出荷

万能作業台 KENOHランキング2位
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCOランキング3位
トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーン小箱入数(枚)1生産国日本バイス 幅(mm)79アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷

バイススタンド REX(レッキス工業)ランキング4位
REX(レッキス工業)バイススタンド
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
適合PV0~4トラスコ品番122-9567質量(kg)13高さ(mm)815
1台
43,980税込48,378
当日出荷

回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCOランキング5位
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-7956種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴムヤンググリーン材質(車輪)ゴム小箱入数(枚)1生産国日本バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
1台
99,980税込109,978
6日以内出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3928種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可トラスコ品番393-3148種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降ピッチ(mm)35
1台
75,980税込83,578
当日出荷

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
1台
32,980税込36,278
当日出荷

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750取扱説明書(1.6MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
2,998税込3,298
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3944種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷

軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。 折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。
用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3952種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
92,980税込102,278
3日以内出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3979種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
48,980税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)