万能壺のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「万能壺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿球容器」、「ステンレス万能壺」、「アルミ 円筒 ケース」などの商品も取り扱っております。

万能壷 オオモリランキング2位
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

万能つぼ TGK(東京硝子器械)ランキング3位
1個
2,890税込3,179
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

万能壷(SUS304) オオモリランキング4位
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

万能ツボ 松吉医科器械ランキング5位
1個(125cc)ほか
2,798税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
1個
949税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,060税込2,266
当日出荷



1個
1,590税込1,749
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,850税込3,135
当日出荷


蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,910税込2,101
当日出荷

蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状
1個
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アズワン口付ビーカー
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)
1個
5,410税込5,951
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
1缶
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス口径(Φmm)98最大径(Φmm)105
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)