三平のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
32件の「三平」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ」、「カムイ」、「マークチューブ 緑」などの商品も取り扱っております。
三平チューブ 三平化学工業ランキング1位
三平化学工業三平チューブ
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1巻(100m)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

マーカーチューブ CTKランキング2位
ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ビニールチューブ 白 モノタロウランキング3位
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
1本
539税込593
当日出荷

HKIチューブ 北港化成ランキング4位
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
1本
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンランキング5位
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
1巻
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
1巻(100m)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
1袋
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

北港化成UL 白 HIT-300V
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

RoHS対応品 環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。
用途電線保護絶縁、マークチューブ用
1巻(100m)ほか
769税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(213種類の商品があります)

負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
1個
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1巻
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
1巻(200m)
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻(300m)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

三平化学工業一般PVCチューブ
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
1巻(100m)ほか
1,498税込1,648
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール規格RoHS、REACH、JSIA肉厚(mm)0.4適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁関連資料ETCカタログ.pdf(0.27MB) RoHS2証明書(ETC).pdf(0.12MB) ETC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
1袋
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)