三脚台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
375件の「三脚台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角架」、「三脚スタンド」、「三脚ヘッド」などの商品も取り扱っております。
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)ランキング1位
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


プロジェクタースタンド サンワダイレクトランキング3位
省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)質量(kg)4.7機能高さ調整材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
9,398税込10,338
4日以内出荷


三脚台 ケニスランキング5位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch取扱説明書(3.2MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様平板単品寸法(mm)500×410×26マイゾックスコード102403
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.2機能高さ・角度調整可能
1台
10,980税込12,078
4日以内出荷

省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898税込3,188
当日出荷

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ。
材質スチール幅(mm)262質量(kg)約0.5ブラック耐荷重(kg)8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内径(Φcm)約19
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトクトラスコ品番106-0045材質SUS304幅(mm)120高さ(mm)205質量(g)206
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

1個
3,500税込3,850
当日出荷

花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチールブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
1個
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)7機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷

マイゾックス平板測量器
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
1個
44,980税込49,478
6日以内出荷

ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)ブラック耐荷重(kg)約30
1セット(12台)ほか
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,998税込2,198
当日出荷