- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 三角架のおすすめ人気ランキング
三角架のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新99件の「三角架」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三脚台」、「ステンレス皿」、「金網」などの商品も取り扱っております。
るつぼの加熱に使います。
全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
1個
¥370税込¥407
当日出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
1個
¥379税込¥417
翌日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
TGK(東京硝子器械)るつぼ用マッフル(ムライト質)
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
適合セラミック部径Φ180mm以上材質鉄
高さ(mm)200
CC印(ニッカトー)るつぼ用マッフル
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250
1個
¥598税込¥658
当日出荷
溶接加工
寸法(mm)85×110
1個
¥700税込¥770
4日以内出荷