- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 不燃服のおすすめ人気ランキング
不燃服のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新96件の「不燃服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃性 タイベック」、「防炎ヤッケ」、「不燃布」などの商品も取り扱っております。
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)77機能防炎、吸汗
日本エンコンアルミコンビ耐熱服 上衣
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナーその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿55、アクリル系45股下(cm)78機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可裾上げ可職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイト職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事種別長袖ブルゾン機能防炎材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。色青性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
アリオカ(mc.maon)MD14T 防炎帆布割烹着型
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイトサイズフリー種別長袖ブルゾン機能防炎材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)胸囲(cm)アジャスター付フリー袖丈(cm)55着丈(cm)68
1着
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
アリオカ(mc.maon)MD1800 防炎ブルゾン
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
ファスナー、ボタンは金属製使用。
種別長袖ブルゾン機能防炎、吸汗仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム材質綿100%(MAX DYNA使用)
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日本エンコン全アルミ耐熱服 上衣
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
VILEA難燃ツナギ
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖つなぎ混率(%)綿100機能防炎性・防寒・制電性袖丈長袖
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン
種別長袖ブルゾン機能耐炎、耐熱、制電性混率(%)綿100
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
AUTO-BI(山田辰)防炎ツナギ服
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。帯電防止織物を使用しています。コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途火を使う現場に。作業全般、他。色ネイビーブルー仕様前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用種別防炎ツナギ服材質綿55%、アクリル系45%質量(kg)1機能帯電防止、防炎2018年トラスコ掲載ページ6 0338袖丈長袖
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖つなぎ混率(%)綿100機能難燃性、制電性、防炎性袖丈長袖
安全対策の新定番。自己消火機能を有した生地を使用。
仕様携帯電話収納ポケット、背ネーム、内ポケット、左袖ペン差、ウイングアームⅡ、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造
日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040
使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止