- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ウエス
- 不繊布のおすすめ人気ランキング
不繊布のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新105件の「不繊布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 不織布」、「不繊布シート」、「不繊布 袋」などの商品も取り扱っております。
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。色白厚さ(mm)0.25mm(参考値)トラスコ品番855-0559材質ポリプロピレン不織布形状ロールタイプ質量(kg)1.9長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)30幅(m)12018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
厚手で丈夫な質感が特長のカラー不織布です。切り口がほつれにくく、複雑な形状のカットや加工もスムーズに行えます。豊富なカラーバリエーションで、学芸会やお遊戯会の衣装制作、文化祭の装飾、体育祭の応援旗など幅広い用途に対応します。
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン幅(m)1
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目付80g/m2のしっかりした不織布
用途幅広い用途でご使用いただけます。材質不織布幅(m)1
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ透光率(%)90
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003医薬品医療機器等法一般医療機器
厚手で丈夫なカラー不織布をたっぷり使える10m巻です。強度に優れており、大きな舞台装飾や背景布として使用しても破れにくく安定した品質を保ちます。10mのロングサイズで大規模なイベントや複数の衣装制作にも残量を気にせず使用できます。切り口がほつれにくく、衣装や小物の大量制作にも適しています。ロールタイプのため必要な分だけ引き出してカットできます。豊富なカラーバリエーションで、学芸会やお遊戯会の衣装制作、文化祭の装飾、体育祭の応援旗など幅広い用途に対応します。
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質不織布(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(m)1×10巻
TRUSCOポリプロピレン不織布シート
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。トラスコ品番207-5257形状ロールタイプ厚さ(mm)0.38(参考値)材質/仕上ポリプロピレン不織布質量(kg)2.8色白長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)50幅(m)1アズワン品番64-8631-39
1本
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプ色ホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
HEIKO不織布ロールFラップ
適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしてもお使いいただけます。
1巻長さ(m)20幅(cm)65材質不織布
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可材質ポリエステル厚さ(mm)20長さ(m)20風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100坪量(g/m2)350難燃性有り設置場所給排気、1次・2次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)84作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390給塵量(g/m2)900粗塵区分粗
1本(20m)
¥45,980税込¥50,578
4日以内出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。幅(m)1.6材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
SARAYA(サラヤ)不織布 ドライロール
シートサイズ(mm)170×300幅(mm)170長さ(m)54トラスコ品番859-4468質量(g)550
1セット(6巻)
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。使用目的保温、防虫、防霜光線透過率(%)90
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。厚さ(mm)目付け50g色白仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布2018年トラスコ掲載ページ9 0539







![カラー不織布 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18792612-260318-02.jpg)





![カラー不織布 10m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono53149119-241211-02.jpg)