中刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
948件の「中刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックカッター」、「貝印 替刃」、「カッターナイフ 中刃」などの商品も取り扱っております。
特専黒刃替刃(中) オルファランキング1位
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付刃バイト 平削中突切 カムス(旧:高周波精密)ランキング2位
カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削中突切
JIS規格67型材質MV10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付刃バイト 平削中溝入 カムス(旧:高周波精密)ランキング3位
カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 平削中溝入
JIS規格67S型材質MV10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オルファカッター替刃(中) オルファランキング4位
切り口が目立たない刃厚0.25ミリの中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,098税込1,208
当日出荷

特専黒刃(中)ロング オルファランキング5位
用途高品質オリジナル替刃刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.2刃長(mm)112適合201Bトラスコ品番351-6407質量(g)120.6材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,198税込1,318
当日出荷

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
1本
8,998税込9,898
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5刃長(mm)19被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材シャンク径(Φmm)12寸法L1(mm)63外径(Φmm)12先端形状ラジアスコーティングAlTiNコーナー半径(mm)0.5シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED42679
1本
18,980税込20,878
30日以内出荷

切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型ブラック/イエロートラスコ品番360-7666質量(g)29適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50KRoHS指令(10物質対応)対応
1本
629税込692
当日出荷

仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiN
1本
5,998税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
1本
8,898税込9,788
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.2刃長(mm)85材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,098税込1,208
当日出荷

1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。 刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。 丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型ブラック/イエロートラスコ品番342-8729質量(g)33刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729税込802
当日出荷

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷

適合替刃・カッターSS-110刃厚(mm)0.3刃先角度(°)20トラスコ品番395-3459タイプ超スリムタイプ刃長(mm)95刃幅(mm)6
1箱(50枚)
999税込1,099
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。 中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。
刃幅(mm)12.5材質(刃)合金工具鋼刃長(mm)83.3適合本体万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)