- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 丸タガネのおすすめ人気ランキング
丸タガネのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新115件の「丸タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エングレービング」、「コンクリートノミ」、「コンクリート ポンチ」などの商品も取り扱っております。
彫金専用、細部の表現に適しています。サイズ:平たがね:Φ4×109mm、丸たがね:Φ4×110mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質鉄寸法(mm)(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
1個
¥819税込¥901
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途コンクリートのハツリ作業に
仕様ハンドル付セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
1セット
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5ピストン径(Φmm)20.0
1個
¥349税込¥384
当日出荷




![彫金たがね(平、丸針2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21267794-160212-02.jpg)