丸棒 16のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
449件の「丸棒 16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒」、「丸棒 カッター」、「16φパイプ」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmm ノーブランドランキング1位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランドランキング2位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
1,588税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランドランキング3位
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm ノーブランドランキング4位
1本
1,798税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランドランキング5位
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
1本
4,303税込4,733
3日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
1本
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
1本
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)