丸棒 22mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
249件の「丸棒 22mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm 丸棒」、「19mm 丸棒」、「白い棒」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm ノーブランドランキング1位
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランドランキング3位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

樹脂丸棒 アズワンランキング4位
1個
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ホワイトABS丸棒 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
1個
499税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)